Motion
109-1157-006
Moteur de soupape à disque Geroler hydraulique Char-Lynn série 4000 - 4000 - Standard, déplacement de 12.54 po3/r, 1-1/4 po, 25 gal/min
N° D’ARTICLE MI01542017
N° MFR109-1157-006
Prix1,443.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque Geroler hydraulique Char-Lynn série 4000 - 4000 - Standard, déplacement de 12.54 po3/r, 1-1/4 po, 25 gal/min
N° D’ARTICLE MI01542017
N° MFR109-1157-006
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
Prix1,443.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    5310 po
  • Taille du port du moteur
    1-1/16–12 UNF-2B
  • Taille de l’arbre de sortie
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    5.84 po
  • Longueur totale
    11.69 po
  • Largeur totale
    5.84 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard, 4 boulon; 127.00 [5.000] Pilot Dia 14.27 [0,562] Dia.Holes On 161.92 [6.375] Dia. Cercle de boulonnage.(SAE C)
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Débit continu
    95 L/min
  • Déplacement
    12.54 po3/r
  • Pression intermittente
    260 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    459 tr/min
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Régime maximum continu
    303 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt - 5 po Pilot - SAE C
  • Configuration du port
    1.0625-12 UN-2B Orifices de joint torique SAE - Orifices décalés
  • Orientation du port
    Ports décalés
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    4000 - Standard
  • Type d’arbre
    Spécifié

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR HYDRAULIQUE 109-1157-006
  • 10 déplacements
  • Une variété de brides de montage et d’arbres de sortie
  • Conception fiable et éprouvée
  • Haute efficacité
  • Options de protection de l’environnement
  • Flexibilité dans la conception de ce moteur en un système
  • Des options qui s’adaptent bien aux applications difficiles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté