Motion
99241
Gaine Speedi à paroi mince - 2.3620 po; arbre de 59.99 mm de diamètre, 0.470 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01542023
N° MFR99241
Prix93.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gaine Speedi à paroi mince - 2.3620 po; arbre de 59.99 mm de diamètre, 0.470 po de largeur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01542023
N° MFR99241

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix93.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • D Diamètre de bride pour manchon Speedi
    2.7850 po; 70.74 mm
  • Diamètre nominal de l’arbre
    2.3620 po; 59.99 mm
  • Largeur totale
    0.4500 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.362 po
  • Poids
    0.21 lb
  • Largeur
    0.4500 po, 11.43 mm
  • Largeur sur l’arbre
    0.470 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.450 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    La surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
  • Matériau pour les lèvres
    S.O.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311041911
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    2.359 à 2.365 po
  • Nom commercial/de marque
    SKF Manches Speedi
  • Type de produit
    Manche Speedi-Sleeve à paroi mince
  • Application typique
    Essieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
  • CUP_NON
    085311041911

Aperçu

Description du fabricant
99241
  • Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
  • Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés