Spécifications
Dimensions
- Diamètre nominal de l’arbre4.3311 po; 110.01 mm
- Largeur totale0.5890 po
- Diamètre de l’arbre4.331 po
- Poids0.43 lb
- Largeur0.5890 po, 14.96 mm
- Largeur sur l’arbre0.448 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.589 po
Détails
- Détails supplémentairesLa surface extérieure forme une surface d’étanchéité idéale sans avoir besoin d’une préparation supplémentaire de la surface. Réparation rapide de l’arbre avec l’outil d’installation inclus, souvent sans changer le joint actuel.
- Description de la constructionConception à parois minces avec bride amovible
- Matériau pour les lèvresS.O.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant085311902410
- MatérielAcier inoxydable
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi4.322 à 4.330 po
- Nom commercial/de marqueSKF Manches Speedi
- Type de produitManche Speedi-Sleeve à paroi mince
- Application typiqueEssieus, arbres de manivelle, moteurs électriques, rouleaux, réparation d’arbre pour boîtes d’engrenages
- CUP_NON085311902410
Aperçu
- Ce manchon à paroi mince développé par SKF est simplement poussé en position sur l’arbre usé, offrant une surface de contre-face optimisée pour les joints d’étanchéité d’arbre radial
- Aucun démontage ou usinage de l’arbre n’est impliqué et les temps d’arrêt coûteux sont minimisés