Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre60 mm
- Contact Angle25 °
- Rayon du filet1 mm
- Extérieur Diamètre85 mm
- Global Largeur13 mm
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Poids0.93 lb
Détails
- Application de vis à billeNe convient pas aux vis à bille
- Type de roulementRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageRésine phénolique
- Type de fermetureOuvert
- Description3MM9312WICRDUM
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796200784
- Rpm max.13800 tr/min
- Type de produitRoulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
- Capacité de charge dynamique radiale4500 lbf
- Capacité de charge statique radiale3250 lbf
- Série3MM9300WI
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesABMA
- CUP_NON087796200784