Spécifications
Dimensions
- Dimensions du boîtier(L)12.59375 x (H)8.1875 x (L)9.90625 po
- Hauteur du boîtier12.0000 po
- Longueur du boîtier18.5000 po
- Largeur du boîtier18.0000 po
- Taille d’entrée1.5000 po
- Taille du réducteur du fabricant800
- Débit maximal tr/min1750.0000 tr/min
- Couple de sortie maximal4750 po-lb
- Rapport nominal1:1
- Taille de sortie1.5000 po
- Ratio1:1
- Facteur de service1.00
- Hauteur des dimensions d’expédition12.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition18.5000 po
- Largeur des dimensions d’expédition18.0000 po
- Poids141.00 lb
Détails
- Type d’engrenage biseautéSpirale
- Dessin CAD
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Type d’entréeArbre plein
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant800 1/1 GG SP
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798020808
- Puissance d’entrée maximale132 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieDouble
- Régime de sortie1750 tr/min
- Couple de sortie4750
- Type de sortieArbre plein
- RéductionCélibataire
- Série800
- StyleGG
- CUP_NON662798020808
Aperçu
- Le boîtier robuste en fonte ductile offre un support d’engrenage et de roulement maximal
- Arbre en alliage pour une plus grande résistance
- Roulements à rouleaux coniques pour l'endurance et la résistance
- Engrenage à biseau en spirale (SP) ou à biseau droit (ST)