Motion
ZL5202-DRS
Rouleau à fourche sécable - 40 mm de diamètre, 15.9 mm de largeur, joint unique
N° D’ARTICLE MI01543834
N° MFRZL5202-DRS
Prix219.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à fourche sécable - 40 mm de diamètre, 15.9 mm de largeur, joint unique
N° D’ARTICLE MI01543834
N° MFRZL5202-DRS
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
Votre prix219.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1-9/16 po
  • Longueur totale
    1-5/16 po
  • Largeur totale
    1-3/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    40 mm
  • Rouleau Largeur  
    15.9 mm
  • Goujon Diamètre  
    0.6250 po
  • Goujon Longueur  
    5/8 po
  • Longueur du filetage
    9/16 po
  • Taille du filetage
    M8
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6300 N
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4012802807097

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RAIL ZL5202-DRS