Motion
F3U227Z4 1 11/16 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
F3U227Z4 1 11/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-11/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI01544016
N° MFRF3U227Z4 1 11/16 FLANGE BALL BRG
Prix426.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
F3U227Z4 1 11/16 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-11/16 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI01544016
N° MFRF3U227Z4 1 11/16 FLANGE BALL BRG
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
Votre prix426.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.1250 po
  • Espacement des trous de boulon
    4-1/8 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Longueur de l’alésage
    2-1/32 po
  • Largeur du boîtier
    5/8 po
  • Poids
    6.63 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UG227Z4L
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Préservateur seulement - Sans graisse
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327406653
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    5330 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7370 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4590 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    ACIER
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327406653

Aperçu

Description du fabricant
F3U227Z4 FLANG NOIR F3-U227Z4
  • Roulement à billes monté de 1 11/16 po, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de dégagement, Joint de dégagement ventilé, Dispositif de retenue en acier, Préservateur seulement, Augmenter le dégagement, Bouchon d’extrémité Special LengtE, Goupille d’expansion