Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord87
- Diamètre extérieur du moyeu1.7300 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8400 po
- Désalignement angulaire maximal3 °
- Désalignement parallèle maximal0.024 po
- Diamètre maximal de l’alésage0.8750 po
- Diamètre min. de l’alésage0.4380 po
- Longueur totale2.9100 po
- Poids1.17 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Puissance à 100 tr/min0.55 hp
- Matériau de la bride du moyeuAcier
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.10000 tr/min
- Type de couplage à ressortTige à tige en une seule pièce
- Matériau du ressortAcier
- CUP_NON685144450760