Motion
AL075 1/2 1/8X1/16KW

LOVEJOY INC
AL075 1/2 1/8X1/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514410635 - Taille du raccord : AL075, mâchoire droite, 0.500 po. Alésage, fini avec rainure de clavette, aluminium
N° D’ARTICLE MI01544124
N° MFRAL075 1/2 1/8X1/16KW
Prix24.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
AL075 1/2 1/8X1/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514410635 - Taille du raccord : AL075, mâchoire droite, 0.500 po. Alésage, fini avec rainure de clavette, aluminium
N° D’ARTICLE MI01544124
N° MFRAL075 1/2 1/8X1/16KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.1200 po
  • Code de taille de raccord
    AL075
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.53 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8100 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • Capacité de couple
    227 po
  • CUP_NON
    685144106353

Aperçu

Description du fabricant
AL075-HUB-1/2-1/8X1/16KW