Motion
JV1277
Manchon d’usure - dia. de l’arbre 1.3750 po, largeur 1.370 po, finition enduite de phosphate non broyée
N° D’ARTICLE MI01544626
N° MFRJV1277
Prix36.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’usure - dia. de l’arbre 1.3750 po, largeur 1.370 po, finition enduite de phosphate non broyée
N° D’ARTICLE MI01544626
N° MFRJV1277
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
Prix36.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal de l’arbre
    1.3750 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.500 po
  • Poids
    0.08 lb
  • Largeur sur l’arbre
    1.370 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.625 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    053893522708
  • Type de joint
    19
  • Type de produit
    Manchon d’usure
  • CUP_NON
    053893522708

Aperçu

Description du fabricant
JV1277
  • Les manchons d’usure nationaux sont des composants de précision qui s’adaptent à un arbre, faisant en fait partie de l’arbre