Motion
4353
Oil Seal - Solid, 7.375 in Shaft Dia., 9.622 in OD, 0.979 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI01544627
N° MFR4353
Prix452.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 7.375 in Shaft Dia., 9.622 in OD, 0.979 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI01544627
N° MFR4353

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix452.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    9.622 po
  • Largeur totale
    0.979 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.375 po
  • Poids
    1.97 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Fluoro-élastomère
  • Numéro CUP du fabricant
    053893465029
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
4353
  • Excellentes capacités de température élevée
  • Compatible avec une large gamme de fluides
  • Très longue durée de vie.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif