Motion
B5660DSA3
Roulement sphérique lisse - 3.5000 po de diamètre, 5.8800 po de diamètre extérieur, 3.56 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI01544930
N° MFRB5660DSA3
Prix3,892.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement sphérique lisse - 3.5000 po de diamètre, 5.8800 po de diamètre extérieur, 3.56 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI01544930
N° MFRB5660DSA3
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
Prix3,892.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    5.39 po
  • Alésage Diamètre  
    3.5000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    3.56 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    1.8050 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.8800 po
  • Largeur totale
    3.5600 po
  • Poids
    14.5 lb

Détails

  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier
  • Matériau de la doublure
    Acier
  • Type de lubrification
    Relubrification requise
  • Numéro CUP du fabricant
    637400002176
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 À 350 °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    152300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    609200 lbf
  • Série
    ShimPack®
  • Type de roulement
    Cale à double action

Aperçu

Description du fabricant
B5660DSA3