Motion
MBR2200G06

REXNORD INC
MBR2200G06

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2 po de diamètre extérieur, 6-3/8 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI01544993
N° MFRMBR2200G06
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MBR2200G06

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2 po de diamètre extérieur, 6-3/8 po de diamètre extérieur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI01544993
N° MFRMBR2200G06
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3-1/8 po
  • Diamètre extérieur
    6.3750 po
  • Hauteur totale
    6.1300 po
  • Longueur totale
    10.8800 po
  • Largeur totale
    10.8800 po
  • Poids
    8.70 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210846503
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26200 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210846503

Aperçu

Description du fabricant
MBR2200G06 FLG CARTRDGE NOIR AVEC E BRG