Motion
JL26710-K0000

TIMKEN
JL26710-K0000

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 2.0866 po de diamètre extérieur, 0.4528 po de largeur, gobelet non évasé
N° D’ARTICLE MI01545809
N° MFRJL26710-K0000
Prix45.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
JL26710-K0000

Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 2.0866 po de diamètre extérieur, 0.4528 po de largeur, gobelet non évasé
N° D’ARTICLE MI01545809
N° MFRJL26710-K0000
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
Prix45.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gobelet Largeur  
    0.4528 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.0866 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe K
  • Cône compatible
    JL26749F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    053893222738
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques
  • Série
    JL
  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • CUP_NON
    053893222738

Aperçu

Description du fabricant
JL26710
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les composants de roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les deux bagues doivent être remplacées en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie
  • ISO 355