Motion
DG4V-3-8B-V-M-U-B6-61

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3-8B-V-M-U-B6-61

Vanne de régulation directionnelle 02-149268 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D03 , débit max. 21 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI01546109
N° MFRDG4V-3-8B-V-M-U-B6-61
Prix558.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DG4V-3-8B-V-M-U-B6-61

Vanne de régulation directionnelle 02-149268 - Actionnement par solénoïde, 4-Way, vanne D03 , débit max. 21 gal/min, bobine 110 V c.a. (50 Hz) / 120 V c.a. (60 Hz)
N° D’ARTICLE MI01546109
N° MFRDG4V-3-8B-V-M-U-B6-61
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
Prix558.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    87 mm
  • Longueur totale
    146 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Taille de la vanne
    D03

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Numéro de conception
    61 (bobine de type 8 )
  • Connexion électrique
    Montage ISO 4400 (DIN 43650)
  • Direction du débit
    4-Way
  • Température ambiante maximale
    +158 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    158 °F
  • Débit maximum
    21 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5075 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Collecteur, sous-plaque
  • Spécification de rendement
    Haute performance
  • Arrangement de ressorts pour bobine
    Décalage du ressort
  • Type de bobine
    Centre en tandem (croisé ouvert)
  • Pression nominale du port T
    3000 psi
  • Application de la vanne
    Industriel

Aperçu

Description du fabricant
DG4V 3 8B V M U B6 61

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté