Motion
BAS-04
Bearing Assembly Socket - Hardened Alloy Steel, 1.8130 in OD, 2.0630 in Shaft Ext Length, 0.7810 in Shaft Ext Clearance, 0.3750 in Drive Square
N° D’ARTICLE MI01546273
N° MFRBAS-04
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bearing Assembly Socket - Hardened Alloy Steel, 1.8130 in OD, 2.0630 in Shaft Ext Length, 0.7810 in Shaft Ext Clearance, 0.3750 in Drive Square
N° D’ARTICLE MI01546273
N° MFRBAS-04
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.8130 po
  • Longueur de l’extension de l’arbre
    2.0630 po

Détails

  • Carré d’entraînement
    0.3750 po
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Type de produit
    Douilles d'assemblage de roulement
  • Dégagement de l’extension de l’arbre
    0.7810 po
  • CUP_NON
    751968900405

Aperçu

Description du fabricant
BAS04
  • Ces douilles peuvent être utilisées sur nos contre-écrous de précision BEARHUG ainsi que sur les autres contre-écrous de roulement fabriqués par Whittet-Higgins.
  • Ces douilles sont utilisées avec des clés à prise carrée.
  • Leur conception permet plus de deux pouces de dégagement sur les extrémités des arbres et des axes.
  • Ils sont fabriqués en alliage d’acier durci pour être aussi durables que n’importe quelle douille fabriquée.