Motion
100SS LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
100SS CONN LINK

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01547273
N° MFR100SS CONN LINK
Prix82.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
100SS CONN LINK

Maillon de connexion - 100 / 1-1/4 po pas, à clavette, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01547273
N° MFR100SS CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix82.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.700 po
  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.185 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    40
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039187154

Aperçu

Description du fabricant
100SS TYPE CP DE LIAISON DE CONNECTEUR « 304 »