Motion
6318 2RSJEM

SKF
6318 2RSJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01547359
N° MFR6318 2RSJEM
Prix990.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6318 2RSJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01547359
N° MFR6318 2RSJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix990.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    43 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    43 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    11.18 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : Désignation de préfixe nul , scellé des deux côtés : Désignation de préfixe 2RS , blindé des deux côtés : Désignation de préfixe 2Z , Rainure de l'anneau élastique : Désignation de préfixe NR
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6318 2RSJEM (C3) BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité du moteur électrique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6318 2RSJEM présente un diamètre d'alésage de 90 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 43 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6318 2RSJEM
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33946 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24279 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577655561

Aperçu

Description du fabricant
6318 2RSJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité du moteur électrique