Motion
01095
Brosse de roue - 6 po Diam, 5/8 à 1/2 po Arbor Dia, 1/2 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552099
N° MFR01095
Prix44.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 6 po Diam, 5/8 à 1/2 po Arbor Dia, 1/2 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552099
N° MFR01095
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
Prix44.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1/2 po;5/8 po
  • Diamètre de la soie
    0.008 po
  • Diamètre
    6 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.008 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/16 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 à 1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, entretien des installations
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382010959
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
01095 6 PO ÉTROIT CR. ROUE EN FIL
  • Caractérisé par une longueur de garniture plus courte, une largeur de face plus étroite et la même construction durable que les autres roues en fil serti de soudeuse
  • Conçu spécialement pour une utilisation sur les petites meuleuses d’établi pour réduire le fléau et prolonger la durée de vie dans un large éventail d’applications
  • Construction durable
  • 7/16 po T de la plaque frontale

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté