Motion
01125
Brosse de roue - 6 po Diam, 5/8 à 1/2 po Arbor Dia, 1/2 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552102
N° MFR01125
Prix32.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 6 po Diam, 5/8 à 1/2 po Arbor Dia, 1/2 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552102
N° MFR01125

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix32.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1/2 po;5/8 po
  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    6 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/16 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 à 1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, entretien des installations
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382011253
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
01125 6 PO ÉTROIT CR. ROUE EN FIL
  • Caractérisé par une longueur de garniture plus courte, une largeur de face plus étroite et la même construction durable que les autres roues en fil serti de soudeuse
  • Conçu spécialement pour une utilisation sur les petites meuleuses d’établi pour réduire le fléau et prolonger la durée de vie dans un large éventail d’applications
  • 7/16 po T de la plaque frontale
  • Outil : meuleuse de banc et meuleuse de piédestal

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté