Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.005 po
- Diamètre6 po
- Largeur de la face1/2 po
- Diamètre de remplissage0.005 po
- Longueur totale6.0000 po
- Longueur de la garniture1-7/16 po
- Diamètre de l’arbre non fileté5/8 à 1/2 po
Détails
- Matériau de la soieLaiton
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageLaiton
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382014155
Aperçu
- Offre une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications exigeantes de nettoyage et d’ébavurage pour travaux légers