Motion
07756
Arbre d’entraînement 1/4 po-20 à 1/4 po
N° D’ARTICLE MI01552288
N° MFR07756
Prix6.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre d’entraînement 1/4 po-20 à 1/4 po
N° D’ARTICLE MI01552288
N° MFR07756
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
Votre prix6.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pour le diamètre de la brosse
    1 po, 2 po, 3 po
  • Hauteur totale
    0.4500 po
  • Longueur totale
    1.4500 po
  • Largeur totale
    0.5500 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Application
    Accessoire
  • CUP_NON
    012382077563

Aperçu

Description du fabricant
07756 STIMULER LES ARBRES
  • Pour les roues à lamelles montées 1/4-20
  • Adapte un filetage 1/4-20 à une tige 1/4 po
  • Arbre d’entraînement pour roues à rabat montées de 1/4 po-20

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté