Motion
08565
Brosse de roue - 6 po Diam, 5/8 à 1/2 po Arbor Dia, 3/8 po Largeur, 9000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552329
N° MFR08565
Prix47.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 6 po Diam, 5/8 à 1/2 po Arbor Dia, 3/8 po Largeur, 9000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552329
N° MFR08565

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix47.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1/2 po;5/8 po
  • Diamètre de la soie
    0.023 po
  • Diamètre
    6 po
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre de remplissage
    0.023 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 à 1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382085650
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À CÂBLE TORSADÉ DE 08565 6 PO
  • offrent une action de brossage maximale avec un minimum de flexibilité;idéal pour les applications de nettoyage et d’enlèvement de revêtement exigeantes sur des surfaces relativement lisses

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon