Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre6-7/8 po
- Largeur de la face3/16 po
- Diamètre de remplissage0.020 po
- Longueur totale6.8000 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soieNœud - Perle en filière
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Utilisation dans l’industrieFabrication, pipeline, construction navale
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses de roue
- Type de filetage de tigeUNC
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382092009
- Type de filNœud
Aperçu
- La norme pour les brosses de nettoyage à soudure haute performance
- Les brosses à visage étroit conviennent pour nettoyer les racines et les passages chauds et atteindre les coins
- Les roues à face plus large peuvent être utilisées pour nettoyer les passages de remplissage et de bouchon ainsi que pour d’autres applications de préparation de surface et de nettoyage