Motion
09840
Brosse de roue - 15 po Diam, 2 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552375
N° MFR09840
Prix228.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 15 po Diam, 2 po Arbor Dia, 3/4 po Largeur, 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552375
N° MFR09840
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
Votre prix228.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    2.0000 po
  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre
    15 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.020 po
  • Longueur totale
    16.0000 po
  • Longueur de la garniture
    2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Porte-clés Arbor
    Avec porte-clés Arbor
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382098407
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
ROUE EN FIL NŒUD 09840 15 PO 90
  • Conçu pour une performance maximale dans les applications de production
  • Pour une utilisation sur des équipements automatisés tels que des machines d’ébarbage d’engrenages dédiées
  • Les meules en fil de nœud avec un trou d’arbre sont destinées à être utilisées sur les meuleuses droites et les machines stationnaires comme les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
  • Dotées de la construction de trous de nœud individuels de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de bronze pour une utilisation dans une grande variété d’applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté