Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.035 po
- Diamètre de la brosse3/4 po
- Diamètre3/4 po
- Diamètre de remplissage0.035 po
- Longueur totale2.4500 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige7/8 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieNylon recouvert de carbure de silicium
- Type de soiesertie
- Type de brosseBrosse d’extrémité
- CouleurGris
- Matériau de remplissageNylon abrasif
- Numéro de grain180
- Utilisation dans l’industrieAérospatiale
- Numéro CUP du fabricant012382101534
- Rpm max.10000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382101534
Aperçu
- Idéal pour les postes et les fonctions internes
- Fournir une action de brossage ciblée à une zone spécifique d’une pièce
- Grain 180
- 0
- Diamètre du filament 035