Motion
10155
Brosse d’extrémité Nylox - Soie en nylon à revêtement de carbure de silicium, type sertie, diamètre de brosse de 2,5 cm, 10000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01552442
N° MFR10155
Prix23.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité Nylox - Soie en nylon à revêtement de carbure de silicium, type sertie, diamètre de brosse de 2,5 cm, 10000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI01552442
N° MFR10155
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
Prix23.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.022 po
  • Diamètre de la brosse
    1.0000 po
  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.022 po
  • Longueur totale
    2.7000 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    7/8 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Brosse d’extrémité
  • Couleur
    Gris
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    320
  • Utilisation dans l’industrie
    Aérospatiale
  • Numéro CUP du fabricant
    012382101558
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    012382101558

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE D'EXTRÉMITÉ NYLOX DE 10155 1 PO
  • Idéal pour les postes et les fonctions internes
  • Fournir une action de brossage ciblée à une zone spécifique d’une pièce
  • Ébavurage des petites zones encastrées et des pièces internes
  • Grain 320

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté