Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.0104 po
- Diamètre1 po
- Diamètre de remplissage0.0104 po
- Longueur totale1.4000 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture1 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Boîtier revêtuEnduit
- Matériau de remplissageAcier
- Numéro CUP du fabricant012382110079
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1
- TypeFin
- CUP_NON012382110079
Aperçu
- Une construction à bout solide
- Action de brossage très flexible
- Idéal pour les applications de nettoyage légères plus exigeantes dans les coins et les zones difficiles d’accès
- À utiliser avec les outils électriques de meuleuse à matrice et de meuleuse à air à angle droit