Motion
13103
Brosse de roue - 4 po Diam, 1/2 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552536
N° MFR13103
Prix37.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 4 po Diam, 1/2 po de largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552536
N° MFR13103

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix37.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou d’arbre
    3/8 en 24 UNF
  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    4 po
  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    3.9000 po
  • Taille de l’arbre fileté
    3/8-24 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Câble intégral torsadé
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382131036
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Type de filetage de tige
    UNF
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382131036
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À FIL TORSADÉ STANDARD DE 13103 4 PO
  • Destiné à être utilisé principalement sur les meuleuses à angle droit, petites et grandes
  • Construction de trou de nœud individuel disponible en acier traité thermiquement ou en acier inoxydable de type 302
  • Applications : Enlever les revêtements en poudre, les peintures à base d’époxy et les revêtements caoutchoutés, la préparation et le nettoyage des soudures, le tartre de nettoyage et la corrosion importante, en éliminant les bavures lourdes des grosses pièces après la coupe

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté