Motion
13188
Brosse à coupelle - acier inoxydable, sertie, 3-1/2 po Diam., montage sur arbre fileté, 5/8-11 po Arbor Size
N° D’ARTICLE MI01552587
N° MFR13188
Price$61.83/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à coupelle - acier inoxydable, sertie, 3-1/2 po Diam., montage sur arbre fileté, 5/8-11 po Arbor Size
N° D’ARTICLE MI01552587
N° MFR13188

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix61.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bristle Diamètre  
    0.014 po
  • Diamètre  
    3-1/2 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    3.1000 po
  • Threaded Arbor Size  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Details

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Gobelet
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Utilisation dans l’industrie
    Entretien des installations, fabrication, fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382131883
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de montage
    Écrou fileté
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de filetage de tige
    UNC
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382131883
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPELLE MÉTALLIQUE SERTIE DE 13188 3-1/2 PO
  • Pour les applications légères à moyennes, à usage général

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté