Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.02 po
- Diamètre2-3/4 po
- Arbre fileté TailleM10x1.5 mm
- Longueur de la garniture1 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soieNœud - Torsade partielle
- Numéro CUP du fabricant012382132545
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Nombre de lignes1
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382132545