Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.008 po
- Diamètre1-1/2 po
- Largeur de la face1/4 po
- Diamètre de remplissage0.008 po
- Longueur totale1.4000 po
- Longueur de la garniture7/16 po
- Diamètre de l’arbre non fileté3/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soiesertie
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Numéro CUP du fabricant012382167127
- Type de montageArbre non fileté
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382167127
Aperçu
- Offre une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications de nettoyage et d’ébarbage légères exigeantes
- À utiliser sur les meuleuses droites et les machines fixes telles que les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
- Les meules à fil serti de petit diamètre de Weiler sont dotées d’un trou d’arbre simple pour une utilisation sur une variété d’outils portables et de machines fixes
- Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de laiton pour une utilisation dans une grande variété d’applications