Motion
17077
Brosse de roue - 3 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 5/8 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552742
N° MFR17077
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 3 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 5/8 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01552742
N° MFR17077
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    3 po
  • Largeur de la face
    5/8 po
  • Longueur de la garniture
    15/16 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382170776

Aperçu

Description du fabricant
CTR CUIVRE DE 17077 3 PO. CR. ROUE EN FIL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté