Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.008 po
- Diamètre1-1/2 po
- Largeur de la face1/2 po
- Diamètre de remplissage0.008 po
- Longueur totale1.4000 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige1.0000 po
- Longueur de la garniture1/2 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- Utilisation dans l’industrieFabrication
- Numéro CUP du fabricant012382176037
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382176037
- Type de filsertie
Aperçu
- Montage permanent sur tiges en acier de 1/4 po, pour une installation rapide sur mandrin ou collet
- Les régimes nominaux élevés offrent une finition plus rapide pour le coût par pièce le plus bas
- Matériau de remplissage : acier
- Tr/min max. : 20,000
- Applications : nettoyage et finition, zones encastrées ou ID, matrice, moule et outil, nettoyage et polissage, caoutchouc et plastique, élimination des flashs, élimination de la rouille et de la peinture, élimination du tartre et des scories, nettoyage des tuyaux ID, nettoyage du carbone, nettoyage des soudures, ébavurage, revêtement des taches