Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre3 po
- Largeur de la face1/2 po
- Diamètre de remplissage0.014 po
- Longueur totale2.9500 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige7/8 po
- Longueur de la garniture1 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soiesertie
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Utilisation dans l’industrieEntretien des installations, alimentation, industrie pharmaceutique, fabrication
- Numéro CUP du fabricant012382176181
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382176181
- Type de filsertie
Aperçu
- Offre une action de brossage très flexible
- Les meules à fil serti avec tige ou tige 1/4 fixées en permanence sont principalement destinées à être utilisées sur les meuleuses à haute vitesse
- Bien qu’ils puissent également être montés sur une perceuse, la vitesse et la puissance de cet outil allègeront l’efficacité de la brosse
- Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces roues radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable type 302 et en fil de laiton