Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Disc Diameter4-1/2 in
- Poids2.90 lb
Details
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationFinition, meulage
- Type d’arbreFileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description5/8-11 po Arbre fileté
- Type de disque à lamellesType 29
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382505196
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON012382505196
Aperçu
Description du fabricant
DISQUE TIGRE DE 50519 4-1/2 PO ABR. 60G RABAT
- Conçu pour les utilisateurs industriels sérieux qui apprécient à la fois un taux de coupe élevé et une longue durée de vie
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité