Motion
50763
Disque à lamelles enduit Big Cat - 7/8 po Arbor non fileté, Type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 40 grains, 12000 tr/min, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI01553628
N° MFR50763
Prix13.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles enduit Big Cat - 7/8 po Arbor non fileté, Type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 40 grains, 12000 tr/min, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI01553628
N° MFR50763

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382507633

Aperçu

Description du fabricant
50763 DISQUE À RABAT

Vous pourriez également aimer