Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Disque Diamètre7 po
- Poids0.60 lb
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreNon fileté
- Matériau de supportTissu
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- Type de disque à lamellesType 27
- Numéro de grain60
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382508241
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON012382508241
Aperçu
- Un disque plus épais avec des rabats plus grands qui se conforme aux surfaces courbes et irrégulières
- Produit un fini uniforme, une durée de vie 30-40 pour cent plus longue que les disques à lamelles standard