Motion
50825
Disque à lamelles enduit Big Cat - 7/8 po Arbor non fileté, Type 27, 7 po Diamètre du disque, 80 grains, 8600 tr/min, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI01553645
N° MFR50825
Prix29.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles enduit Big Cat - 7/8 po Arbor non fileté, Type 27, 7 po Diamètre du disque, 80 grains, 8600 tr/min, Qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI01553645
N° MFR50825
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
Prix29.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382508258
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382508258

Aperçu

Description du fabricant
50825 DISQUE DE TIGRE DISQUE À LAMELLES ABR GROS CHAT
  • Un disque plus épais avec des rabats plus grands qui se conforme aux surfaces courbes et irrégulières
  • Produit un fini uniforme, une durée de vie 30-40 pour cent plus longue que les disques à lamelles standard

Vous pourriez également aimer