Motion
50845
Disque à lamelles enduit Big Cat - 5/8-11 po Arbor fileté, type 27, 7 po Diamètre du disque, 80 grains, 8600 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI01553653
N° MFR50845
Prix31.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles enduit Big Cat - 5/8-11 po Arbor fileté, type 27, 7 po Diamètre du disque, 80 grains, 8600 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI01553653
N° MFR50845
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
Prix31.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382508456
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382508456

Aperçu

Description du fabricant
50845 DISQUE DE TIGRE DISQUE À LAMELLES ABR GROS CHAT
  • Un disque plus épais avec des rabats plus grands qui se conforme aux surfaces courbes et irrégulières
  • Produit un fini uniforme, une durée de vie 30-40 pour cent plus longue que les disques à lamelles standard

Vous pourriez également aimer