Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre4-1/2 po
- Longueur totale4.5000 po
- Largeur totale4.5000 po
Détails
- Type d’abrasifNon tissé
- CouleurMarron
- Couleur du disqueMarron
- GradeMoyen
- Numéro de grain100-150
- Comprend le trou centralTrou central non inclus
- Comprend des trous d’aspirationTrous d’aspiration non inclus
- Quantité de colis du fabricant10
- Numéro CUP du fabricant012382515133
- Type de montageCrochet et boucle
- CUP_NON012382515133
Aperçu
- Construction ouverte, renforcement de canevas et système de résine supérieur
- Ces caractéristiques minimisent la charge, l’accumulation de chaleur, l’effilochage des bords du disque, la perte de grain et prolongent la durée de vie du disque, offrant une performance supérieure
- Disques à boucles et à crochets