Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6.7500 po
- Diamètre du tampon7 po
- Taille du filetage5/8-11 po
- Poids0.31 lb
Détails
- ApplicationAccessoire
- CouleurNoir
- Quantité de colis du fabricant1
- Numéro CUP du fabricant012382515782
- Type de montageCrochet et boucle
- CUP_NON012382515782
Aperçu
- Construction ouverte, renforcement de canevas et système de résine supérieur
- Minimise la charge, l’accumulation de chaleur, l’effilochage des bords du disque, la perte de grain et prolonge la durée de vie du disque, offrant une performance supérieure
- Coussinet d’appoint à boucles et à crochets