Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre1 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain60
- Description longueLa 52003 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 60 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de meule de 1 po et un poids de 0.10 lb, adaptée à l’ébavurage, au meulage et à la préparation de surface dans les espaces restreints.
- Numéro CUP du fabricant012382520038
- CUP_NON012382520038
Aperçu
- Utiliser sur la finition finale des surfaces métalliques, le mélange et la finition des matrices, des moules, des outils, des tubes et des canaux, l’élimination des ébarbures et des mésappariements sur les pièces usinées, le lissage du métal, des plastiques et du bois, le mélange et le nettoyage des bords
- Tige : 1/4”