Motion
52004
Roues à lamelles montées Tiger - oxyde d'aluminium, grain : 80, diamètre de roue : 1 po, largeur de roue : 1 po
N° D’ARTICLE MI01553757
N° MFR52004
Prix6.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roues à lamelles montées Tiger - oxyde d'aluminium, grain : 80, diamètre de roue : 1 po, largeur de roue : 1 po
N° D’ARTICLE MI01553757
N° MFR52004

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La 52004 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 80 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de meule de 1 po et un poids de 0.50 lb, adaptée à l’ébavurage et à la préparation de surface.
  • Numéro CUP du fabricant
    012382520045
  • CUP_NON
    012382520045

Aperçu

Description du fabricant
52004 ROUE À RABAT
  • Utiliser sur la finition finale des surfaces métalliques, le mélange et la finition des matrices, des moules, des outils, des tubes et des canaux, l’élimination des ébarbures et des mésappariements sur les pièces usinées, le lissage du métal, des plastiques et du bois, le mélange et le nettoyage des bords
  • Tige : 1/4”

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté