Motion
52016
Roue à rabat montée sur le tigre – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI01553763
N° MFR52016
Prix10.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée sur le tigre – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI01553763
N° MFR52016

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La 52016 est une meule à lamelles montées avec abrasif en oxyde d’aluminium dans un grain 80 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po et une largeur de meule de 1 po, adaptée au mélange général et à la préparation de surface.
  • Numéro CUP du fabricant
    012382520168
  • CUP_NON
    012382520168

Aperçu

Description du fabricant
52016 ROUE À RABAT
  • Utiliser sur la finition finale des surfaces métalliques, le mélange et la finition des matrices, des moules, des outils, des tubes et des canaux, l’élimination des ébarbures et des mésappariements sur les pièces usinées, le lissage du métal, des plastiques et du bois, le mélange et le nettoyage des bords
  • Tige : 1/4”

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté