Motion
56467
Meule à meuler Wolverine de type 27 , 7 po x 1/4 po, A24R, 7/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI01553949
N° MFR56467
Prix5.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à meuler Wolverine de type 27 , 7 po x 1/4 po, A24R, 7/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI01553949
N° MFR56467
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
Votre prix5.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Hauteur totale
    0.4500 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Largeur totale
    7.0000 po
  • Poids
    1.00 lb
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro CUP du fabricant
    012382564674
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    012382564674
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
MEULE DE TYPE 27 56467 7 PO X 1/4 PO
  • Meules de coupe et meuleuses agressives qui feront le travail rapidement
  • Excellent rapport qualité-prix pour le professionnel qui a besoin d’une roue robuste et agressive
  • Le renforcement triple en fibre de verre offre une résistance accrue pour une élimination agressive des stocks
  • L'arbre ouvert offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
  • Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon