Motion
59731
4-1/2 Tiger Zirc RFD 24Z grain 7/8 Trou d’arbre
N° D’ARTICLE MI01554045
N° MFR59731
Prix2.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4-1/2 Tiger Zirc RFD 24Z grain 7/8 Trou d’arbre
N° D’ARTICLE MI01554045
N° MFR59731
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
Prix2.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po
  • Longueur totale
    4.5000 po
  • Largeur totale
    4.5000 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de grain
    24
  • Numéro CUP du fabricant
    012382597313
  • Application du matériel
    Acier inoxydable, acier
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    012382597313

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN FIBRE DE RÉSINE DE 59731 4-1/2 PO
  • Un mélange unique de zircone auto-affûteuse et de grains d’alumine céramique offre un taux de coupe rapide et constant
  • Une conception supérieure prolonge la durée de vie du disque en minimisant la perte de grain et favorise le meulage à froid sur l’acier et l’acier inoxydable
  • Meulage haute performance de l’acier et de l’acier inoxydable
  • Longue durée de vie et coupe rapide
  • Idéal pour le meulage, le mélange et la finition

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon