Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre3 po
- Longueur totale3.0000 po
- Largeur totale3.0000 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage
- Matériau de supportTissu
- Numéro de grain36
- Numéro CUP du fabricant012382601317
- Application du matérielFibre de verre, plastique, acier, bois
- Type de montageChangement rapide Roloc™
- Nombre de trous d’aspiration0
- CUP_NON012382601317
Aperçu
- Les grains d’oxyde d’aluminium offrent un bon taux de coupe initial et un rendement constant
- L’endos en tissu s’adapte à la pièce, ce qui permet à l’opérateur de mieux contrôler le matériau retiré
- La connexion de type R permet un changement de disque rapide et un montage facile
- Idéal pour le meulage léger et le mélange du métal, de la fibre de verre, du plastique et du bois