Motion
60508
Tampon de moyeu de type S de 2 po + mandrin pour disques de mélange et disques à lamelles Bobcat
N° D’ARTICLE MI01554110
N° MFR60508
Prix25.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon de moyeu de type S de 2 po + mandrin pour disques de mélange et disques à lamelles Bobcat
N° D’ARTICLE MI01554110
N° MFR60508
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
Prix25.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1.7000 po
  • Diamètre du tampon
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Application
    Accessoire
  • Quantité de colis du fabricant
    1
  • Numéro CUP du fabricant
    012382605087
  • Type de montage
    Changement rapide
  • CUP_NON
    012382605087

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT DE DISQUE DE MÉLANGE 60508 2 PO
  • Spécialement formulé pour une performance de meulage supérieure sur l’aluminium
  • Les coupes AL-tra améliorent le meulage sur l’aluminium 400 - 800 %
  • Ces disques révolutionnaires résistent à la charge, assurent des taux de coupe plus élevés, prolongent la durée de vie du disque et obtiennent une finition supérieure
  • Les disques coupés AL-tra remplacent les disques en fibre de résine conventionnels 5 à 1 ou plus
  • Coussinets d’appui pour disques de mélange
  • Compatible avec les tampons de secours Norton Speed-Lok®

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon