Motion
SY 60 WF

SKF
SY 60 WF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 60 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01555447
N° MFRSY 60 WF
Prix642.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SY 60 WF

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 60 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01555447
N° MFRSY 60 WF
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
Prix642.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    69.90 mm
  • Largeur de la base
    60 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    190.5 mm
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Hauteur totale
    138 mm
  • Longueur totale
    240 mm
  • Poids
    10.67 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52.7 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    36 kN
  • Roulement de rechange
    JAUNE 212-2F
  • Série
    SY
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316570517064

Aperçu

Description du fabricant
SY 60 WF PIL NOIR